Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Transceiver, Single-Mode, 100BASE-BX, LC, 60 km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262139
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MFB-TFA60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Glasfaser-Transceiver, Single-Mode, 100BASE-BX, LC, 60 km, Typ=MFB-TFA60, Kabellänge=-888, Aufnahmeschaft=Transceiver, Geeignet für=PLANET Ethernet-Switches und Medienkonverter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
48,800 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
48,8 g
Breite:
126 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Glasfaser-Transceiver, Single-Mode, 100BASE-BX, LC, 60 km
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.