Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squib-Treiber für Airbag-Module, 4.75 ... 5.25V, 2A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262273
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33797BPEW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Squib-Treiber für Airbag-Module, Typ=MC33797BPEW, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=11 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Typ=Low-Side High-Side, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Squib-Treiber für Airbag-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.