Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 94V, 10A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262517
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE110CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE110CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=116 V, Durchbruchspannung min.=105 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=152 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=94 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=10 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,4166*
€ 0,7849*
1
€ 6,90*
ab € 0,237*
€ 0,835*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7849*
€ 0,93403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5766*
€ 0,68615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.