Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 10.2V, 91A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262522
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE12A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=12.6 V, Durchbruchspannung min.=11.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=16.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=10.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=91 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,920 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,92 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,28*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1 Tag
183
10
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,59*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3393*
€ 0,6484*
1 Tag
1103
1
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6484*
€ 0,7716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.