Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 171V, 5.5A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262543
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE200CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=210 V, Durchbruchspannung min.=190 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=274 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=171 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=5.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,950 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
0,95 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
1200
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3442*
€ 0,5842*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 0,949*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4942*
€ 0,5881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.