Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 17.1V, 54.9A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262545
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE20CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE20CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=21 V, Durchbruchspannung min.=19 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=27.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=17.1 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=54.9 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2858*
€ 0,5773*
2 Tage
343
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,904*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5773*
€ 0,68699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3558*
€ 0,4234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.