Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 40.2V, 6.3A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262643
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA47CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA47CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=49.4 V, Durchbruchspannung min.=44.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=64.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=40.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=6.3 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,39*
1 Tag
4230
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,563*
3
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,57*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,5135*
€ 1,4452*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4452*
€ 1,71979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0146*
€ 1,20737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6435*
€ 0,76577
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.