Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 10.2V, 36.5A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262671
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE12CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=12.6 V, Durchbruchspannung min.=11.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=16.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=10.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=36.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,400 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
732
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,327*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2193*
€ 0,4931*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4931*
€ 0,58679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,3275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.