Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 12.8V, 28.8A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262678
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE15A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=15.8 V, Durchbruchspannung min.=14.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=21.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=12.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=28.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,159*
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,2067*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2518*
€ 0,5869*
2 Tage
4230
5
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,654*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,6725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.