Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 77.8V, 4.9A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262740
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE91A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=P6KE91A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=95.5 V, Durchbruchspannung min.=86.5 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=125 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=77.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=4.9 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2141*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.