Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 15V, 24.6A, DO-221AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262845
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMA6L15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMA6L15A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=18.5 V, Durchbruchspannung min.=16.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=24.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=15 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=24.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-221AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMA6L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,27*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,5713*
€ 1,5225*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0668*
€ 1,26949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8113*
€ 0,96545
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7313*
€ 0,87025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7213*
€ 0,85835
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5713*
€ 0,67985
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.