Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 48V, 7.8A, DO-221AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262860
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMA6L48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMA6L48A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=58.9 V, Durchbruchspannung min.=53.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=77.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=48 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=7.8 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-221AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMA6L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,060 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,006 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1335*
€ 0,2334*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.