Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 17V, 14.5A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262897
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ17CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ17CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=20.9 V, Durchbruchspannung min.=18.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=27.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=17 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=14.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,150 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1 Tag
unbekannt
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,406*
3
€ 6,90*
ab € 0,0598*
€ 0,6936*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,501*
€ 1,4308*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4308*
€ 1,70265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0046*
€ 1,19547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ18CA-E3/5A
ab € 0,0855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.