Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 48V, 5.2A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262917
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ48A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=58.9 V, Durchbruchspannung min.=53.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=77.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=48 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=5.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0938*
€ 0,117*
5000
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,154*
1
€ 6,90*
ab € 0,0867*
€ 0,5092*
1 Tag
457
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,572*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3334*
€ 0,7511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7511*
€ 0,89381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ48A-E3/61
ab € 0,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.