Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 54V, 4.6A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262923
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ54CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ54CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=66.3 V, Durchbruchspannung min.=60 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=87.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=54 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=4.6 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1727*
€ 0,312*
3
€ 6,90*
ab € 0,0875*
€ 0,5961*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.