Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 170V, 2.2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262973
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ170CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ170CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=209 V, Durchbruchspannung min.=189 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=275 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=170 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=2.2 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1977*
€ 0,4529*
1 Tag
5620
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,515*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,3225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ170CA-E3/52
ab € 0,0845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.