Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 17V, 21.8A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262975
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ17CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ17CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=20.9 V, Durchbruchspannung min.=18.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=27.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=17 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=21.8 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,4855*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2421*
€ 0,4899*
2 Tage
4999
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,542*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ16CA-E3/52
ab € 0,0854*
Ähnlich
KYOCERA AVX
SMBJ18CA
ab € 0,117*
Ähnlich
Vishay
SMBJ17CA-E3/52
ab € 0,0895*
Ähnlich
Vishay
SMBJ18CA-E3/52
ab € 0,0934*
Ähnlich
Vishay
SMBJ18CA-E3/5B
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.