Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 8V, 44.2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263023
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ8.0A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=9.83 V, Durchbruchspannung min.=8.89 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=13.6 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=50 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=44.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
3
€ 6,90*
ab € 0,0817*
€ 0,3709*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2411*
€ 0,474*
1 Tag
938
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,587*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3911*
€ 0,46541
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3311*
€ 0,39401
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMBJ8.0A
ab € 0,0796*
Ähnlich
Vishay
SMBJ8.0A-E3/52
ab € 0,0961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.