Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 90V, 4.1A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263029
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ90A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=111 V, Durchbruchspannung min.=100 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=146 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=90 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=4.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
3
€ 6,90*
ab € 0,0594*
€ 0,348*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2559*
€ 0,5007*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4506*
€ 0,53621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3059*
€ 0,36402
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,5175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.