Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 26V, 35.7A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263042
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ26A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=31.9 V, Durchbruchspannung min.=28.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=42.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=26 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=35.7 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,194*
€ 0,271*
1
€ 6,90*
ab € 0,175*
€ 0,694*
Lager 115
2975
25
Frei Haus
ab € 0,5626*
€ 1,2084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2084*
€ 1,438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8847*
€ 1,05279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7426*
€ 0,88369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6926*
€ 0,82419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ24A-E3/57T
ab € 0,179*
Ähnlich
Vishay
SMCJ28A-E3/57T
ab € 0,183*
Ähnlich
Vishay
1.5SMC33A-E3/57T
ab € 0,204*
Ähnlich
Vishay
SMCJ24A-E3/57T
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.