Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Universal 79.9x149.3x33.1mm Schwarz ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263117
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=RND 455-01202, Aussenmass Breite=79.9 mm, Aussenmass Höhe=33.1 mm, Aussenmass Tiefe=149.3 mm, Innenmass Breite=75.1 mm, Innenmass Höhe=26.8 mm, Innenmass Tiefe=143.25 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Universal, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.