Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschensteckschlüssel, 1/2", E-Torx, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263743
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004838001
EAN/GTIN:
     4013288222107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Stecknuss Innen-Torx
Ratschensteckschlüssel, Typ=05004838001, Gesamtlänge=83 mm, Ratchet Socket=E-Torx, Antriebsgrösse=1/2", Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=22 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
154 mm
Nettogewicht:
270 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204200000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,39*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,24*
1
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 13,58*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,69*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.