Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
CEE-Stecker SHARK, Rot / Weiss, 5P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 400V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30263840
Hersteller:
PC Electric
Herst.-Nr.:
015-6V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker SHARK, Typ=015-6V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Rot Weiss, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Eingang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
152 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
... >
Steckverbinder
>
Netzanschlüsse
>
Industrielle Netzstecker & Buchsenleisten
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Stecker SHARK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen