Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker SHARK, Blau / Weiss, 3P, Kabelhalterung, 6mm², 32A, IP44, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263842
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     023-6V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
cee stecker
CEE-Stecker SHARK, Typ=023-6V, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=6 mm², Nennspannung=230 V, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau Weiss, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Eingang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
180 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
49 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker SHARK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.