Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Steckdose, Schwarz, 3P, Panelmontage, 4mm², 16A, IP54, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263878
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     313-6XV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Steckdose, Typ=313-6XV, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=4 mm², Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP54, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 16a 3pol 230v, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, CEE Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.