Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Steckdose, Blau, 3P, Panelmontage, 4mm², 16A, IP44, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263884
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     413-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Steckdose, Typ=413-6, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=4 mm², Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Geneigt 20°, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
106 g
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
71 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 8,24*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,80*
€ 8,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 9,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,28*
4 Tage
28
€ 6,99*
ab € 22,80*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.