Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät 9A 400V 4kW 24VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264133
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3016-2BB04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät, Typ=3RW3016-2BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=120 mm, Nennleistung=4 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=9 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=19 V, Steuerspannung min. – DC=19 V, Tiefe=150 mm, Montageart=Wandmontage Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS, Steuerspannungstyp=AC DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
464 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
464 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,30*
€ 189,26*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 173,34*
€ 193,77*
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 194,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,20*
€ 194,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 216,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30161BB04
ab € 170,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.