Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät 171A 400V 90kW 110 ... 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW5056-6AB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät, Typ=3RW5056-6AB14, Alternative (Alias)=2003933, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=120 mm, Bremszeit max.=20 s, Höhe=198 mm, Nennleistung=90 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=171 A, Steuerspannung max. – AC=230 V, Steuerspannung max. – DC=-888, Steuerspannung min. – AC=110 V, Steuerspannung min. – DC=-888, Tiefe=249 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS, Steuerspannungstyp=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
176 mm
Nettogewicht:
5850 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
5850 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser siemens, sanftanlasser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.446,60*
€ 1.514,33*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,20*
€ 1.529,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.497,82*
€ 1.583,57*
Frei Haus
ab € 1.550,23*
€ 1.613,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 1.822,09*
€ 1.889,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,84*
€ 2.248,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,09*
€ 2.239,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,98*
€ 2.195,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,86*
€ 2.170,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,09*
€ 2.168,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
€ 11,31*
Zubehör
Siemens
3RW59800HF00
€ 264,72*
Zubehör
Siemens
3RW59800HS00
€ 89,67*
Zubehör
Siemens
3RW59800CS00
€ 240,18*
Zubehör
Siemens
3RW59850FC00
€ 39,34*
Zubehör
Siemens
3RT19564G
€ 30,00*
Zubehör
Siemens
3RT19554G
€ 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.