Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Erweiterungsmodul für G120X Frequenzumrichter, 2AI 2AO 2DI 4DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264255
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3255-0BE00-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E/A-Erweiterungsmodul für G120X Fre...
E/A-Erweiterungsmodul für G120X Frequenzumrichter, 2AI 2AO 2DI 4DO, Typ=6SL3255-0BE00-0AA0, Aufnahmeschaft=Erweiterungsmodul, Geeignet für=SINAMICS G120X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
300 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,27*
€ 126,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,91*
€ 127,23*
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 131,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,67*
€ 135,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 141,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.