Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt 15W 5V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264416
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 15-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt, Typ=TMPS 15-105, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=27.2 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=23.5 mm, Länge=52.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=430000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60335-1 EN 61558-2-16 IEC 61558-2-16, Serien=TMPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
63,630 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
63,63 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,778*
€ 31,18*
10
Frei Haus
ab € 25,415*
€ 32,32*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 36,83*
1
€ 6,90*
ab € 24,31*
€ 37,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.