Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt 15W 48V 407mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264420
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPS 15-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt, Typ=TMPS 15-148, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=407 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=27.2 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=23.5 mm, Länge=52.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=430000 h, Nennleistung=15 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=480 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC/EN 62368-1 IEC/EN 60335-1 EN 61558-2-16 IEC 61558-2-16, Serien=TMPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
65 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
65 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 48v, platinen netzteil, schaltnetzteil geschlossen traco, Netzteil für Leiterplattenmontage, ITE & Haushalt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,495*
€ 32,41*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 34,76*
10
Frei Haus
ab € 24,704*
€ 35,19*
1
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 37,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.