Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät für 4 Akkus, Comfort Smart, NiMH / NiCd, AA / AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264492
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0092
EAN/GTIN:
     4013674161102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Akkuladegerät für 4 Akkus, Typ=1001-0092, Ausgangsstrom=400 mA 800 mA, Eingangsspannung, max.=5 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH NiCd, Eingangsanschlusstyp=Mikro-USB-B-Stecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=Comfort Smart
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
167 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 15,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,65*
€ 15,53*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 15,55*
2 Tage
1799
pro Paket
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 16,34*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.