Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Slot-Ladegerät + 4x AA-Batterien, Comfort Smart, NiMH / NiCd, AA / AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264493
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0092-01
EAN/GTIN:
     4013674171835
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
4-Slot-Ladegerät + 4x AA-Batterien, Typ=1001-0092-01, Ausgangsstrom=400 mA 800 mA, Eingangsspannung, max.=5 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH NiCd, Eingangsanschlusstyp=Mikro-USB-B-Stecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=Comfort Smart
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
278 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
278 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,61*
€ 21,43*
€ 4,50*
ab € 16,55*
€ 21,78*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 22,31*
1 Tag
3058
€ 3,90*
ab € 17,13*
€ 22,43*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.