Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MagI³C-Referenzdesign Stromquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264551
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     178004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MagI³C-Referenzdesign Stromquelle
MagI³C-Referenzdesign Stromquelle, Typ=178004, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
121 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 120,20*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 148,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.