Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse 1457 172.2x108x58.5mm Aluminium Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264594
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457N1601BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Profilgehäuse, Typ=1457N1601BK, Aussenmass Breite=108 mm, Aussenmass Höhe=58.5 mm, Außenlänge=172.2 mm, Innenlänge=160 mm, Innenmass Breite=101 mm, Innenmass Höhe=50.11 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=96 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Wasserdicht, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=1457
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
370 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
370 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, Profilgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 32,70*
€ 8,95*
ab € 23,52*
€ 32,71*
€ 6,90*
ab € 24,28*
€ 32,73*
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 43,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.