Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionierte Kabel ab Lager, Pico-Lock 2.0 Buchse - Offene Enden, 6 Positionen, 300mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271880
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     219657-2063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
raster 2,0 leiterplattensteckverbin...
leiterplattensteckverbinder
Konfektionierte Kabel ab Lager, Typ=219657-2063, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=300 mm, Leitungsgrösse AWG=20 AWG, Positionen=6, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Pico-Lock 2.0 Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=IEC 62474 RoHS, Serie=Pico-Lock 2.0 219657
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, Konfektionierte Kabel ab Lager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,64*
5
€ 8,95*
ab € 3,98*
€ 6,58*
2 Tage
173
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 7,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.