Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Blau 450nm 180mA 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273932
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150283DS73103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=150283DS73103, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=180 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=450 nm, LED-Farbe=Blau, Leuchtkörper (Norm)=PLCC-2, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Flach, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3.5 x 2.8 mm, Serien=WL-SMTW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3733*
€ 0,6233*
1 Tag
2580
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,927*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6233*
€ 0,74173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4633*
€ 0,55133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.