Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 940nm, T-1 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273945
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1540031EC4590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=1540031EC4590, Leistungsverteilung (PV) max.=150 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Spektralbandbreite max.=1.1 µm, Spektralbandbreite min.=750 nm, Umkehrdunkelstrom max.=10 nA, Umkehrlichtstrom=30 µA, Umkehrspannung max.=60 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=940 nm, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, IR-Fotodiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.