Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrischer Schraubisolator, , M3, 2mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30275056
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metrischer Schraubisolator
Metrischer Schraubisolator, Typ=RND 610-00706, Nennlänge=2 mm, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,320 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2,32 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.