Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrischer Schraubisolator, , M3, 3mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30275057
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metrischer Schraubisolator
Metrischer Schraubisolator, Typ=RND 610-00707, Nennlänge=3 mm, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,600 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.