Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE-9 Stecker D-Sub-Steckverbindersatz, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30276111
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0959
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=173114-0959, A=31.6 mm, B=39.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, C=15.2 mm, Kabeldurchmesser max.=9.5 mm, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Isoliermaterial=TPE, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DE-9, Kabeleingangswinkel=45°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: fct - a molex company sub-d steckverbinder, D-Sub-Steckverbindersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.