Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DB-25 Stecker, Crimp, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30276135
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=173114-0987, A=53.7 mm, B=45 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, C=15.2 mm, Kabeldurchmesser max.=8.5 mm, Nennstrom=20 A, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Isoliermaterial=TPE, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbindersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.