Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör, Befestigungsschiene, 22.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277307
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 09 500 1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Zubehör, Typ=02 09 500 1004, Länge=22.22 mm, Aufnahmeschaft=Befestigungsschiene, Farbe=Gelb, Material=Polyamid (PA), Serie=Har Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,493*
€ 0,813*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 1,10*
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,59*
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.