Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör, Befestigungsschiene, 71.02mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277317
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 09 500 1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Zubehör, Typ=02 09 500 1014, Länge=71.02 mm, Aufnahmeschaft=Befestigungsschiene, Farbe=Gelb, Material=Polyamid (PA), Serie=Har Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.