Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör, Befestigungsschiene, 106.58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277324
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02 09 500 1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder harting
leiterplattensteckverbinder
Zubehör, Typ=02 09 500 1021, Länge=106.58 mm, Aufnahmeschaft=Befestigungsschiene, Farbe=Gelb, Material=Polyamid (PA), Serie=Har Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,88*
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,5501*
€ 0,9101*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,37*
1 Tag
87
€ 14,99*
ab € 0,761*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.