Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker mit 8,5 mm Buchse, RJ45, CAT6a / CAT6, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt, Packung à 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277391
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     PGSCB8.5CLR#20
EAN/GTIN:
     5055386509789
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Modularstecker mit 8,5 mm Buchse, Typ=PGSCB8.5CLR#20, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Kabelabschluss, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
84,200 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
84,2 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Modularstecker mit 8,5 mm Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 30,04*
€ 8,95*
ab € 24,45*
€ 33,58*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,89*
€ 39,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.