Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungstülle, 8,5 mm, Packung à 100 Stück, Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277394
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     PS3CLR8.5#100
EAN/GTIN:
     5055386509758
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Zugentlastungstülle, 8,5 mm, Typ=PS3CLR8.5#100, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Farbe Zubehör=Klar, Für den Einsatz mit=RJ45-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
113,800 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
113,8 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungstülle, 8,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 25,68*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 19,21*
€ 35,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.