Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, F-Buchse - F-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30279385
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCF3GBpm
EAN/GTIN:
     5055386509857
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
Kupplung, Typ=KCF3GBpm, Plattenstärke max.=-999, Steckverbindertyp A=F-Buchse, Steckverbindertyp B=F-Buchse, Durchgangsausführung=Keystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14,700 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
14,7 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 3,28*
€ 5,01*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 6,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.