Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, USB-A 3.0-Buchse - IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30279394
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KUA2BPM
EAN/GTIN:
     5055386509550
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Kupplung, Typ=KUA2BPM, Plattenstärke max.=-999, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Steckverbindertyp A=USB-A 3.0-Buchse, Steckverbindertyp B=IDC, Durchgangsausführung=Keystone
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,83*
2 Tage
21
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 5,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.