Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 10mm, 275VAC, 350VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30280330
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     820412711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
würth elektronik varistor
varistor
Varistor, Typ=820412711, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=6.5 mm, Länge=31 mm, Nennspannung (AC)=275 V, Nennspannung (DC)=350 V, Konformität mit Normen=EC 1907/2006 JEDEC JS709B IEC 61249-2-21 UL 1449
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3791*
€ 0,7779*
1 Tag
1659
1
€ 14,99*
ab € 0,326*
€ 1,131*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7342*
€ 0,8737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,3337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR431K07DS
ab € 0,0836*
Ähnlich
Multicomp
MCSR431K10DS
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.